曜日別特売
822148-03 822148 ワンタッチテープ前開きTシャツベージュLL ケアファッション 75279630

メイン画像

822148-03 822148 ワンタッチテープ前開きTシャツベージュLL ケアファッション 75279630
822148-03 822148 ワンタッチテープ前開きTシャツベージュLL ケアファッション 75279630
822148-03 822148 ワンタッチテープ前開きTシャツベージュLL ケアファッション 75279630
822148-03 822148 ワンタッチテープ前開きTシャツベージュLL ケアファッション 75279630
822148-03 822148 ワンタッチテープ前開きTシャツベージュLL ケアファッション 75279630
822148-03 822148 ワンタッチテープ前開きTシャツベージュLL ケアファッション 75279630
822148-03 822148 ワンタッチテープ前開きTシャツベージュLL ケアファッション 75279630

822148 ワンタッチテープ前開きTシャツベージュLL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75279630
品番
822148-03
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

やわらかく着心地のよい素材です。

色
ベージュ
サイズ
LL
素材
ポリエステル95%・ポリウレタン5%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする