WN52J-1 ジャケット 神馬本店 75279689

 

WN52J-1 ジャケット 神馬本店 75279689
WN52J-1 ジャケット 神馬本店 75279689
WN52J-1 ジャケット 神馬本店 75279689
WN52J-1 ジャケット 神馬本店 75279689
WN52J-1 ジャケット 神馬本店 75279689

ジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1枚
サイズ15号
ネイビー
内容量1枚注文コード75279689品番WN52J-1
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

着映え力バツグンなラペル風タックデザインの洗練ノーカラージャケット。
安心の制菌加工を施した、人と環境に優しいエコ・ニット!

用途
ジャケット
ネイビー性別女性用サイズ15号バスト(cm)105肩幅(cm)42着丈(cm)58袖丈(cm)59材質ポリエステル100%(再生PET40%)機能制菌加工、360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能

商品説明動画

「COLOR SELECT +」2021-22秋冬NEWジャケットWN52J
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする