25502 ベルトン用研磨ベルト 日東工器 75282821

25502 ベルトン用研磨ベルト 日東工器 75282821
25502 ベルトン用研磨ベルト 日東工器 75282821

ベルトン用研磨ベルト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50本)
粒度80
ベルト寸法(mm)10×330
内容量1箱(50本)注文コード75282821品番25502
参考基準価格(税別)¥8,720販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
用途ベルトン用研磨ベルト粒度80ベルト寸法(mm)10×330適合機種B-10N、EBS-10、BB-10A砥粒セラミックトラスコ品番777-0197メーカー商品コード25502
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75282803
2022-11-27
用途: ベルトサンダーの替刃として使用
その他業種

大満足です。値段的に他の製品に比べて高いです。
ただ、ベルトと削り材の接着能力が高く、しっかりと削りをしてくれます。

対象商品 : 75282812
2019-01-04
用途: 切断面の研磨

安ものと全然違いますので長持ちしますね。これはオススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 75282873
2016-06-10
用途: 自動車板金
有限会社 太田重機

回転方向の表示があいまい ハッキリとした表示をしてほしい!

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする