37526 ベルトン用研磨ベルト 日東工器 75283022

ベルトン用研磨ベルト

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(20本)
粒度60
ベルト寸法(mm)20×330
内容量1箱(20本)注文コード75283022品番37526
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,420
用途ベルトン用研磨ベルト粒度60ベルト寸法(mm)20×330適合機種BB-20砥粒セラミック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7528302237526369705523752637526 エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm) 日東工器 36970552エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm)日東工器1箱(20本)
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75282803
2022-11-27
用途: ベルトサンダーの替刃として使用
その他業種

大満足です。値段的に他の製品に比べて高いです。
ただ、ベルトと削り材の接着能力が高く、しっかりと削りをしてくれます。

対象商品 : 75282812
2019-01-04
用途: 切断面の研磨

安ものと全然違いますので長持ちしますね。これはオススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 75282873
2016-06-10
用途: 自動車板金
有限会社 太田重機

回転方向の表示があいまい ハッキリとした表示をしてほしい!

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする