KAZEN
ジャケット七分袖男女兼用 763
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
75283557
品番
763-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
軽量素材だから七分袖でもスムーズな動きを実現。
色
サックス
サイズ
S
着丈(cm)
70
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
45
生地
ストレッチセンサー
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
仕様
左胸ポケット付、右腰にループ付、両腰ポケットに内ポケット付、サイドベンツ入り
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75283557
763-41
48501680
763-41-S
ジャケット七分袖男女兼用 763-41
KAZEN
1枚
¥
5,998
税込
¥6,598
注文コードが変更になりました