画像準備中

ジャケット七分袖男女兼用 763

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75283794 品番763-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

軽量素材だから七分袖でもスムーズな動きを実現。

ホワイト サイズS 着丈(cm)70 胸囲(cm)100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)45 生地ストレッチセンサー 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 仕様左胸ポケット付、右腰にループ付、両腰ポケットに内ポケット付、サイドベンツ入り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75283794 763-40 48501594 763-40-S 画像準備中 ジャケット七分袖男女兼用 763-40 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする