曜日別特売

ジャケット七分袖男女兼用 763

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード75283925品番763-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600

軽量素材だから七分袖でもスムーズな動きを実現。

グレーサイズ4L着丈(cm)78胸囲(cm)126肩幅(cm)52袖丈(cm)48生地ストレッチセンサー混率(%)ポリエステル100機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ仕様左胸ポケット付、右腰にループ付、両腰ポケットに内ポケット付、サイドベンツ入り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75283925763-4648501969763-46-4L画像準備中ジャケット七分袖男女兼用 763-46KAZEN1枚
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする