曜日別特売

レディスニットシャツ(チュニック) KZN233

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚サイズ3Lイエローグリーン×ネイビー注文コード75288134品番KZN233-12
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

Aラインのシルエットがスタイリッシュ。
チュニック丈で体型もカバー。

イエローグリーン×ネイビーサイズ3L着丈(cm)74胸囲(cm)114肩幅(cm)43袖丈(cm)26生地ライトニット混率(%)ポリエステル100機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ仕様吸汗・速乾加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする