KAZEN
ニットシャツ KZN236
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
LL
色
ロイヤルブルー
注文コード
75288965
品番
KZN236-11
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
上品さとカジュアルさを兼ね備えたボーダー柄のクレリックシャツ。
色
ロイヤルブルー
サイズ
LL
着丈(cm)
74
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
26
生地
ライトニット
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
仕様
吸汗・速乾加工