曜日別特売

ニットシャツ KZN238

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚ラベンダーサイズ4L注文コード75289638品番KZN238-7
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ボタンダウンの「クレリックカラー」が爽やかな印象。

ラベンダーサイズ4L着丈(cm)79胸囲(cm)126肩幅(cm)50袖丈(cm)27生地ライトニット混率(%)ポリエステル100機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ仕様吸汗・速乾加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする