曜日別特売

レディスニットシャツ KZN239

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚サイズLミントグリーン注文コード75289717品番KZN239-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

パステルカラーの優しい色味。
パフスリーブやシルエットで体型もカバー。

ミントグリーンサイズL着丈(cm)66胸囲(cm)101肩幅(cm)38袖丈(cm)24生地ライトニット混率(%)ポリエステル100機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする