※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ディスコ
精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(25枚)
1箱(25枚)
1箱(20枚)
外径(Φmm)
150
205
230
150
厚さ(mm)
1
0.8
1
0.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
75290564
品番
BSCW0012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200
非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
材質
特殊鋼材
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
150×1.0×25.4
砥材
WA
タイプ
NC-S
穴径(Φmm)
25.4
内径(Φmm)
25.4
品種
WA-CUT
外径(Φmm)
150
適合材
特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す
主要切断材料
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)
フランジ外径(Φmm)
66.9
注意
※高速切断機ではご使用出来ません。ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
※フランジの寸法は切断ワークの寸法・精度により大きく左右されます。