KAZEN
訪問トートバッグ KZN903
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ネイビー
注文コード
75291354
品番
KZN903-18
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
大好評の「2wayトートバッグ」がさらにおしゃれに。
色
ネイビー
サイズ
F
材質
ポリエステル100%
寸法(幅W×高さH)(cm)
27×37
マチ(cm)
19
容量(L)
19
質量(g)
約750