曜日別特売
SMM27  3660 3  0.9 α21バンドソー(エンドレス) ニコテック 75292533

α21バンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード75292533品番SMM27 3660 3 0.9
参考基準価格(税別)¥99,400販売価格(税込)¥93,390
販売価格(税別)
84,900

靭性の高いマトリックスハイス

用途
形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など
標準長さ(mm)3660厚さ(mm)0.9幅(mm)27ピッチ3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする