曜日別特売
KSW-2C(ステンレスパイプ) テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所 75292668

※代表画像

KSW-2C(ステンレスパイプ) テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所 75292668
KSW-2C(ステンレスパイプ) テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所 75292668

テフロン被覆ステンレスヒーター

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
電源(V)
単相 220
容量(kW)
2
注文コード
75292668
品番
KSW-2C(ステンレスパイプ)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

ステンレスパイプにテフロンR被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。
フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。

温度範囲(℃)
60以下
容量(kW)
2
形状
ストレート型
寸法(mm)
(A×B×C)470×200×280
電源(V)
単相 220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする