補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット)
(3件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1セット(5個)
厚さ(mm)
3
3
5
寸法(mm)
35×35
30×30
35×35
45×45
60×60
90×90
120×120
150×150
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
75292754
品番
35×35
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
付属品
ビスSUS304 M4×25(4本)
材質
SUS304
幅(mm)
15
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
35×35
穴径(Φmm)
(皿)4~8
表面処理
ヘアライン
穴数
4
注意
※用途以外にご使用しないでください。