曜日別特売
SS2PA 自動水栓取付アダプター(SS2Vシリーズ用) ミナミサワ 75293226

自動水栓取付アダプター(SS2Vシリーズ用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75293226品番SS2PA
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途
既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。
適合場所洗面所取付穴径(Φmm)30-38水栓タイプその他グリーン購入法適合
注意
※部品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする