エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:3,120mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード75293271品番AW403
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

【耐久性】
ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。
酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!
電食の心配もありません。
【耐震性】
耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。
【施工性】
軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。

呼び径(mm)40長さL(mm)3120管外径(Φmm)48近似内径d(Φmm)38.5管の厚さ(mm)4.4参考質量(kg)2/本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする