エスロハイパーAW消火 パイプ プレーンエンド直管 長さ: 5,000mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード75293639品番FPE1Q5
参考基準価格(税別)¥32,490販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

耐震性
高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により、
地震に強い一体管路を構築します。
耐食性
酸性、アルカリ性土壌でもOK。電食の心配もありません。
施工性
軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。
さらにエスロハイパーAW高圧消火管では
耐圧性
エスロハイパーAW消火管より高圧の最高使用圧力1.6MPaで認定を取得しています。
視認性
管外面には4本の赤い線、受口継手には赤ラベルで識別。誤施工を防ぐことが可能です。

d112.9L5000D140呼び径125t12.8質量(kg/本)25.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする