ボンフォーム
専用シートカバー ソフトレザーR
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
レッド
ブラック
レッド
年式
H23.11~
H23.11~
H23.12~
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75296286
品番
4497-50-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
まるで純正シートを張り替えたようなフィット感と仕上がりの良さ。
専用シートカバーは全ラインナップが背面までしっかり包み込むフルカバー仕様。
色
レッド
サイズ
M4-33
適合車種
(ホンダ)N-BOX、N-BOXカスタム
仕様
全面フルカバー
セット内容
フロント、リヤ
グレード
【N-BOX】GLパッケージ(サイドエアパック付き)、【N-BOXカスタム】G-Lパッケージ、G-ターボパッケージ
材質(表地)
合成皮革
年式
H23.11~