※使用例
ボンフォーム
専用シートカバー ソフトレザーR
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
レッド
ブラック
レッド
年式
H23.12~
H23.11~
H23.12~
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75296295
品番
4497-51-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
まるで純正シートを張り替えたようなフィット感と仕上がりの良さ。
専用シートカバーは全ラインナップが背面までしっかり包み込むフルカバー仕様。
色
レッド
サイズ
M5-15
適合車種
(トヨタ)アクア
仕様
全面フルカバー
セット内容
フロント、リヤ
グレード
G、S
材質(表地)
合成皮革
年式
H23.12~