曜日別特売
6919-06-W ハンドルカバー ボアーサポート ボンフォーム 75296995

6919-06-W ハンドルカバー ボアーサポート ボンフォーム 75296995
6919-06-W ハンドルカバー ボアーサポート ボンフォーム 75296995

ハンドルカバー ボアーサポート

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75296995品番6919-06-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ホワイト寸法(mm)400~420サイズL材質(表地)ポリエステル100%<クリアPVC巻>適合ハンドル外径400~420mm材質(中材)低反発ウレタンフォーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: トラック用のハンドルカバー
卸売・小売業

装着時はしっくりきてよかったのですが、半年もしないうちに透明ビニールが破け、しだいにひどくなり、はがしてしまいました。
車庫ではなく屋外に駐車なので、日差しで劣化が早まったのかもしれません。
現在はボアのみとなり、ハンドリングがしづらくなってきたため、別のカバーを購入しようと思っています。

対象商品 : 75296986
2024-03-27
用途: ダイナ1.5トントラック
卸売・小売業

気温が低いときは伸びづらいようで、取り付けに苦労しました。
上から少しづつ伸ばしながらかぶせます。
力が弱い女性だと無理かも。
コツは、グリグリ伸ばしながら根気よく、かぶせていく感じです。
気温の高い夏場だと取り付けやすいかも。
商品自体に不満はありません。

対象商品 : 75296986
2023-05-27
用途: 小型トラックに

キャンタートラックのステアリングの表面がボロボロになって 手触りも見栄えも気持ち悪いので 取付けてみました。サイズも図って購入しましたので 丁度良いです。。取付にはコツがありますが 問題なく取り付け出来 握りも見栄えも良くなりました。悩まずに早くつければよかったです。

対象商品 : 75296986
2023-07-09
用途: 新しいトラックのハンドルに付けました。
寺阪瓦店建設業・工事業

最初見た時は表面がビニール製なので
滑ると思いましたが、そんな事無く
ハンドル操作が出来ます。

対象商品 : 75296986
2018-03-07
用途: 作業用
細野墓石店製造業

ハンドルにぴったりで、シンプルでとてもよいです、また購入したいと思います
お値段以上です

2016-10-25
用途: 運転時
製造業

ハンドルが握りやすくなり助かりました、ありがとうございます

2021-08-26
用途: 2tトラックに
運輸・通信業

2ヶ月で表面のビニールの縫い目部分が破れはじめて、3日後には全面が破れて、触感が悪くて外しました。
最初「こんな薄いビニールで大丈夫かな?」と思い、気持ち優しくハンドルさばきしていましたが、やはり耐久性は低かったようです。
値段相応、ちょっとガッカリです。

1が参考にしています
対象商品 : 75296986
2017-10-10
用途: ハンドルカバーとして装着しました
サンキューガレージ 株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

良い商品が安価で購入出来てよかったです。
又、機会が有りましたらよろしくお願いします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする