曜日別特売
51959 手動エアーポンプ(アルコール可) アーテック[学校教材・教育玩具] 75299343

51959 手動エアーポンプ(アルコール可) アーテック[学校教材・教育玩具] 75299343
51959 手動エアーポンプ(アルコール可) アーテック[学校教材・教育玩具] 75299343
51959 手動エアーポンプ(アルコール可) アーテック[学校教材・教育玩具] 75299343
51959 手動エアーポンプ(アルコール可) アーテック[学校教材・教育玩具] 75299343
51959 手動エアーポンプ(アルコール可) アーテック[学校教材・教育玩具] 75299343
51959 手動エアーポンプ(アルコール可) アーテック[学校教材・教育玩具] 75299343

手動エアーポンプ(アルコール可)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75299343品番51959
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥271
販売価格(税別)
246

アルコールの移し替えにも使用可能
材質:PE。サイズ:差し込み部分:Φ14mm、高さ:520mm、ホース長:550mm。セット内容:本体×1

用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。セット内容本体×1材質PE包装形態OPP袋寸法(mm)差し込み部分:Φ14ホース長さ(mm)550高さ(mm)520アズワン品番65-1825-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75299343
2022-11-16
用途: 備品

アルコール一斗缶から小分けする為に購入しました。
アルコール対応なので安心して使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする