※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
テーパーヘッド 六角棒スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
寸法(L1×L2)(mm)
45×248
適合ねじサイズ(皿ボルト)
3/4"
注文コード
75300696
品番
TL-1/2
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・適合ねじサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
テーパーヘッド
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
5/8"
対辺寸法(inch)
1/2
適合ねじサイズ(止ねじ)
7/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
3/4"
寸法(L1×L2)(mm)
45×248
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合