※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
六角棒 スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
寸法(L1×L2)(mm)
40×222
適合ねじサイズ(止ねじ)
3/4"
注文コード
75301283
品番
LH-3/8
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・適合ねじサイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さのインチサイズ六角棒。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
エキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
7/16"・1/2"
対辺寸法(inch)
3/8
適合ねじサイズ(止ねじ)
3/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
5/8"
寸法(L1×L2)(mm)
40×222
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/2"
再生紙使用マーク
適合