ST500-3 T型 六角棒 スパナ エイト 75301913

T型 六角棒 スパナ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4
六角対辺H(mm)3
適合ねじサイズ(止ねじ)M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
内容量1本注文コード75301913品番ST500-3
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

首下が500mmと長く、深い場所の作業に適した鉄ハンドルT型六角棒、強力締め付けも容易

用途
六角穴付ボルトの締緩
首下長(mm)500材質(ハンドル)寸法(L1×L2)(mm)500×80六角対辺H(mm)3形状T型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75301913
2023-05-26
用途: 使えません。
ヘリオグラフ・ジャパン株式会社

写真がボールポイントなので発注しましたが実物はボールポイントではありませんでした。使えません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする