曜日別特売
TTR-1/8 テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ エイト 75302297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本寸法(L1×L2)(mm)9×60適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"注文コード75302297品番TTR-1/8
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格インチ形状L型対辺寸法(inch)1/8適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10適合ねじサイズ(皿ボルト)#10寸法(L1×L2)(mm)9×60RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする