STG-B-20-20-T0H-D ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-20~) CKD 75302439

STG-B-20-20-T0H-D ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-20~) CKD 75302439
STG-B-20-20-T0H-D ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-20~) CKD 75302439
STG-B-20-20-T0H-D ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-20~) CKD 75302439
STG-B-20-20-T0H-D ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-20~) CKD 75302439

ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-20~)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20注文コード75302439品番STG-B-20-20-T0H-D
参考基準価格(税別)¥35,850販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。

用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/8スイッチ数2ヶ付使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.157給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)質量(kg)0.716スイッチ有接点2線式1色表示式ケーブル長(m)1周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
注意
※スイッチ搭載モデルでは、スイッチは製品に添付して出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする