曜日別特売
645075 テーパーヘッド 六角棒ビット エイト 75302665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーヘッド 六角棒ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)5
全長(mm)75
内容量1本注文コード75302665品番645075
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。

用途
六角穴付ボルトの締緩
トラスコ品番432-8167全長(mm)75質量(g)18対辺寸法(mm)5先端形状テーパーヘッド本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする