652565 六角棒ビット エイト 75302701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒ビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)2.5
全長(mm)65
内容量1本注文コード75302701品番652565
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の六角2.5mm

用途
六角穴付ボルトの締緩
両頭機能片頭全長(mm)65先端形状六角対辺寸法(mm)2.5差込角対辺(mm)6.35本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75302726
2018-02-14
用途: 六角ボルトの締緩に
その他業種

六角ボルトを回すのに購入しました。電動ドライバーのほかビット差替ドライバー、ビット交換式ラチェットレンチ等様々な工具に接続できたのでたいへん満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする