665011 テーパーヘッド 六角棒ビット エイト 75302875

テーパーヘッド 六角棒ビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)5
全長(mm)110
内容量1本注文コード75302875品番665011
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。

用途
六角穴付ボルトの締緩
両頭機能片頭全長(mm)110先端形状テーパーヘッド対辺寸法(mm)5差込角対辺(mm)6.35本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75302832
2014-11-26
用途: 仮締め
有限会社アイカエンジニアリング

ネジ側のバラツキもあるだろうから難しいかも知れませんが、もっと精度良く吸い付く感じだといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする