曜日別特売
670870 六角棒ビット エイト 75302927

六角棒ビット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75302927品番670870
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ70mm。

用途六角穴付ボルトの締緩両頭機能片頭全長(mm)70先端形状六角先端サイズ8本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75302911
2020-09-14
用途: バイクのフロントフォーク分解
平井電設

硬く締まったフロントフォーク底面のボルトをショックドライバーで緩める為に購入。
梱包から出して3分で無事作業終了しました。
ショックドライバーに付けて使うのは果たして許容された使い方なのかどうかは判らないが、破損どころか目立った傷も付いていないビットは信頼できます。

対象商品 : 75302927
2018-02-07
用途: 機械メンテナンス

8mmビットを購入しました。
画像では先端が8mm、下部が細くなっているので通常のビットと思いきや…
8mm寸胴のビットでした。
コレは、使用可能なのかな?

1が参考にしています
対象商品 : 75302911
2017-07-31
用途: 解体作業時
両元産業株式会社サービス業

残念ながら使えていません。
ビットのサイズが合いません

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする