曜日別特売
EA-70 5mm×130 テーパーヘッド 六角棒ビット エイト 75303024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーヘッド 六角棒ビット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)5
内容量1本注文コード75303024品番EA-70 5mm×130
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

軸1/4径の長さ130mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付

用途六角穴付ボルトの締緩両頭機能片頭全長(mm)130先端形状テーパーヘッド対辺寸法(mm)5差込角対辺(mm)6.35本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする