エイト
ビニール袋入 六角棒 スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10本組)
セット内容
001-1/16、001-5/64、001-3/32、001-1/8、001-5/32、001-3/16、001-7/32、001-5/16、001-3/8、001-1/2(各1本)
注文コード
75303182
品番
002-12
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
用途
六角穴付ボルトの締緩
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
セット内容
001-1/16、001-5/64、001-3/32、001-1/8、001-5/32、001-3/16、001-7/32、001-5/16、001-3/8、001-1/2(各1本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合