ナイフ型 六角棒 スパナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(7本)注文コード75303435品番009-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,190

折りたたんでメタルケースに収納出来るので携帯に便利で紛失もしにくいナイフタイプ六角棒。

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状ナイフ型セット内容ナイフ用レンチ2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする