曜日別特売
018L-3/32H T型 六角棒 スパナ ロングタイプ エイト 75303733

T型 六角棒 スパナ ロングタイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本対辺寸法(inch)3/32適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5注文コード75303733品番018L-3/32H
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5対辺寸法(inch)3/32適合ねじサイズ(止ねじ)#10適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8適合ねじサイズ(皿ボルト)#8寸法(L1×L2)(mm)240×85RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75303733
2019-04-15
用途: 奥深いねじの脱着
有限会社シグマトップ

トルクが伝わりやすく持つ柄のサイズが適正に仕上がっている。

対象商品 : 75303767
2014-03-30
用途: カメラの赤道儀(天体望遠鏡)への着脱

T型レンチは、最も安定してネジを回すことのできる工具です。モノタロウにしては高い(他で買うともっと高い)ですが、徐々に買い揃えているところです。
 他の製品と比べ、使い勝手(握りやすさ)などは、遜色ありません。耐久性などは、まだ長くは使っていませんので、未確認です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする