曜日別特売
018L-3/8H T型 六角棒 スパナ ロングタイプ エイト 75303794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型 六角棒 スパナ ロングタイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本対辺寸法(inch)3/8適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"注文コード75303794品番018L-3/8H
参考基準価格(税別)¥7,610販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。

用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"対辺寸法(inch)3/8適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"寸法(L1×L2)(mm)430×200RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75303733
2019-04-15
用途: 奥深いねじの脱着
有限会社シグマトップ

トルクが伝わりやすく持つ柄のサイズが適正に仕上がっている。

対象商品 : 75303767
2014-03-30
用途: カメラの赤道儀(天体望遠鏡)への着脱

T型レンチは、最も安定してネジを回すことのできる工具です。モノタロウにしては高い(他で買うともっと高い)ですが、徐々に買い揃えているところです。
 他の製品と比べ、使い勝手(握りやすさ)などは、遜色ありません。耐久性などは、まだ長くは使っていませんので、未確認です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする