XW-7 TX ウイング型 レンチ エイト 75304591

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TX ウイング型 レンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼びT7
内容量1本注文コード75304591品番XW-7
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

スローアウェイチップの固定によく使われるトルクスねじ用で、力が入りやすい独特なウィング形状の樹脂ハンドル付ヘクサロビュラレンチ。

用途
ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
先端形状ヘックスローブ呼びT7材質/仕上(レンチ)SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき材質(ハンドル)樹脂寸法(L1×L2)(mm)70×35RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする