※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
TX ウイング型 レンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
T20
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75304643
品番
XW-20
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
スローアウェイチップの固定によく使われるトルクスねじ用で、力が入りやすい独特なウィング形状の樹脂ハンドル付ヘクサロビュラレンチ。
用途
ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
先端形状
ヘックスローブ
呼び
T20
材質/仕上
(レンチ)SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき
材質(ハンドル)
樹脂
寸法(L1×L2)(mm)
89×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合