エイト
プラス ドライバービット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全長(mm)
150
70
100
150
先端サイズ
No.2
No.1
No.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本組)
注文コード
75305386
品番
EA-05 No.2x150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット、5mm径。
用途
プラスネジの締緩
全長(mm)
150
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭
再生紙使用マーク
適合