エイト
テーパーヘッド ソケットビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(7本)
1セット(4本)
1セット(7本)
セット商品数
7
4
7
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(7本)
注文コード
75306034
品番
21TB-S7
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビットセット。
用途
六角穴付ボルトの締緩
セット商品数
7
差込角(inch)
1/2
セット内容
21TB-5、21TB-6、21TB-8、21TB-10、21TB-12、21TB-14、21TB-17(各1本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合