曜日別特売
83XSB-20 TX ソケットビット エイト 75306427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TX ソケットビット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼びT20
全長(mm)55
内容量1本注文コード75306427品番83XSB-20
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクス3/8sq.ソケットビット。

用途
ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
差込角(mm)9.5呼びT20先端形状トルクス全長(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75306436
2020-02-01
用途: 機械部品ボルト脱着
建設業・工事業

一流メーカー5社を使用した範囲ですが
エイト商品が、一番舐めにくく長持ちします

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする