曜日別特売
21HB-B8 六角棒 ソケット付ビット エイト 75306542

21HB-B8 六角棒 ソケット付ビット エイト 75306542
21HB-B8 六角棒 ソケット付ビット エイト 75306542

六角棒 ソケット付ビット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75306542品番21HB-B8
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット。

用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)45質量(g)19.0先端サイズ8先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 通常通り、、

通常通り使用出来、安価で助かります、また何かありましたらよろしくお願いします、

対象商品 : 75306515
2020-08-08
用途: FTRのフライホイール ワンウェイクラッチの取り外し
オオクラ

上記作業で思い切り締まっている5mmヘキサゴン(六角)ボルトを外すためショックドライバーに差し込み使用しました。たたきまくってやっと外れました。つぶれや傷もつかず良い商品です。

対象商品 : 75306533
2017-06-18
用途: ボルトの閉め緩め作業に
その他業種

品質は至って普通でした。出荷が少し遅れましたが出荷遅れのメールが来た次の日くらいに出荷完了のメールが来たので大変早い対応に驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする