※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイト
TX ソケット付ビット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
先端サイズ
T45
T25
T30
T40
T45
T50
T55
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75306603
品番
21XB-B45
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクスねじ用の差し替え式ヘクサロビュラビット。
用途
ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
45
先端サイズ
T45
先端形状
トルクス
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
再生紙使用マーク
適合