曜日別特売
IKK-FBKA21-6P-5.5KW 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝 75308161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三相200V脚取付全閉外扇形(屋内)

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可車上渡し
内容量1台極数6注文コード75308161品番IKK-FBKA21-6P-5.5KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥155,800

超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。

出力(kW)5.5取付方式脚取付枠番132S型式全閉外扇形極数6使用温度範囲(℃)-20~40規格JIS、JEC、JEM保護構造IP44定格電圧(V)200/200/220モータータイプ汎用モーター定格周波数(Hz)50/60/60回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)耐熱クラスB定格時間連続駆動方式ベルト運転雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受
注意
※端子箱は付属しておりません。
※個人宅配送不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75308161IKK-FBKA21-6P-5.5KW08567895IKKH3-FBKA21E-6-5.5KW 200VIKK-FBKA21-6P-5.5KW プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝 08567895プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P東芝1台
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08237713
2017-11-10
用途: 既設品との取替え
卸売・小売業

端子箱が付いている写真と図面があるが、実物には端子箱が付いていない。
写真と図面の差替えをお願いします。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし申し訳ございません。
図面を確認し、差替えするようにいたします。

対象商品 : 08237713
2009-11-30
用途: 撹拌機用のモータ交換
水処理プラント建設業・工事業

屋外型が欲しかったが、端子BOXの無い屋内型だったので使えなかった。
返品付加なので弊社の在庫に・・・
屋外シリーズも置いて欲しい。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

商品詳細が不足し申し訳ございません。
(屋内)で記載追加いたしました。

対象商品 : 08237704
2007-10-03
用途: 音の静かな電動踏み台を製作するときにインバータと共に使用。
株式会社東京メディカルサービス

音も静かで問題なく使えています。
代表画像なので仕方ないのでしょうが、実際のモーターと形が違いますね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする