A-MD1-055 マイクロドリル(鉄工用) 大阪魂 75309385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-MD1-055 マイクロドリル(鉄工用) 大阪魂 75309385
A-MD1-055 マイクロドリル(鉄工用) 大阪魂 75309385

マイクロドリル(鉄工用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード75309385品番A-MD1-055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

Φ2.5mm以下の小径サイズの穴加工に便利なマイクロドリルです。

用途
小径サイズの穴あけに。
材質超硬合金全長L(mm)40溝長FL(mm)5.5刃径d(Φmm)0.55刃径公差(mm)0.002シャンク径D1(Φmm)3(h6)ステップ径D2(Φmm)1.0ステップ長L2(mm)10
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75309832
2018-11-15
用途: 穴あけ用

一つも穴が開けれずにあっけなく折れてしまいました。びっくりです。

対象商品 : 75309631
2018-11-15
用途: 穴あけ

一つも穴が開けれずにあっけなく折れてしまいました。

対象商品 : 75309236
2017-06-23
用途: 試験片の加工
国立大学法人熊本大学

特に問題なく使えます.細いのは折れやすいので,安価な方が有難いです.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする