12X1M JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 大阪魂 75311555

12X1M JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 大阪魂 75311555
12X1M JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 大阪魂 75311555

JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O

(27件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード75311555品番12X1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ワイヤー径(Φmm)12長さ(m)1材質破断荷重(kN)71アイ寸法(mm)240×120使用荷重(垂直2本2点吊)(kN)23.6
化学物質安全性参考資料:
注意
※生産物賠償責任保険付
労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
JIS規格商品
玉掛索のあみ込み部分およびアイ圧縮部は素線のヒゲが出ています。手袋を使用し、直接手で触れないで下さい。怪我をし危険です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7531155512X1M4402994812×1M12X1M JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り コンドーテック 44029948JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入りコンドーテック1本
2,898
税込3,188
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75311442
2019-04-27
用途: 樹木伐採造材
教育・研究機関

直径30~50センチ程度のカラ松の伐採と搬出に使用している。掛かり木防止のテンション用やワイヤーの長さ調節用として、細めのワイヤーは取り回しが楽で重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 75311521
2019-07-15
用途: 荷締め
株式会社ドリームライン運輸・通信業

運送業で荷物の荷締めに使っていますが、価格もリーズナブルでまた次回も買わせていただきます。

対象商品 : 75311555
2019-06-19
用途: 製品の吊り上げ

お値打ちで良い商品ですが、ロック部からはみ出したワイヤーのささくれが手に刺さるのが残念ですね。

対象商品 : 75311485
2019-04-24
用途: 機械メンテナンス
平戸横浜株式会社

非常に安くて耐久性もあり大満足です。リピート購入します。

対象商品 : 75311591
2018-06-11
用途: 揚重作業
建設業・工事業

値段がお手頃で助かる。
この価格で品質も良いので
ヨレヨレになるまで使う必要もなくなるので
より安全作業になりますね。

対象商品 : 75311573
2018-02-14
用途: 鉄骨の組み立て

鉄骨の建て方、歪み取りに使用しました。安価で助かります。
ワイヤーは消耗品なのでいつも点検してキンクや断線があるものは捨てるようにしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 75311442
2018-09-21
用途: パネル取付時に吊具として使用

なかなか長持ちして値段も手ごろ これからも購入する予定です。

対象商品 : 75311564
2017-12-20
用途: 積み荷の固定
製造業

安価ですが全く問題なく使用出来てたいへん素晴らしいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする