TOWA(東和コーポレーション)
耐油トワロンハード ロング No.566
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
色
グリーン
グリーン
パワーグリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75313323
品番
No.566
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
独自のすべり止め加工により、オイルグリップに優れ、油が付着した物の扱いに適しています。
サイズ
M
全長(cm)
29.5
中指長(cm)
21.0
手のひらまわり(cm)
21.5
材質
表:ニトリルゴム、裏:綿、ポリエステル
色
グリーン
厚さ(mm)
約1.5
入数(双)
1
機能
耐油
質量(g)
102
材質(裏)
レーヨン、綿(植毛)
材質(表)
塩化ビニール樹脂
商品説明動画
東和の作業用手袋!「耐油トワロンハード」
参考になった