曜日別特売
SW-E0 シリンダスイッチ Eシリーズ 有接点2線式 耐熱用 CKD 75313709

SW-E0 シリンダスイッチ Eシリーズ 有接点2線式 耐熱用 CKD 75313709
SW-E0 シリンダスイッチ Eシリーズ 有接点2線式 耐熱用 CKD 75313709

シリンダスイッチ Eシリーズ 有接点2線式 耐熱用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)、7~10(負荷電圧:AC220V)注文コード75313709品番SW-E0
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥16,775
販売価格(税別)
15,250

耐熱用シリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種別耐熱用種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)、7~10(負荷電圧:AC220V)内部降下電圧(V)4以下漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+120保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合品番SCA2-L2T
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする