用途空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種別耐熱用種類有接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯黄色LED(ON時点灯)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)3.0以下漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+150保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合品番SSD-T1L、SSD2-T1Lリード線取出方向ストレートタイプリード線(m)1(耐熱フッ素絶縁キャブタイヤコード2芯0.5mm2)